インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2013

インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2013 KOSO
(1件のレビュー)

径(Φmm)(マニ側)34 ねじピッチ(mm)(取付)60 内径(Φmm)40 寸法a(mm)60 寸法b(mm)31 キャブレター取り付け径が40mmのキャブ、KOSOビッグボディー28、30、32、34、PWK35 取付径(Φmm)40 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※画像は商品と異なります。寸法等でご確認ください。
※商品番号2001の初期付属インシュレーターでもあります。
※KOSOビッグボディーキャブの初期付属インシュレーターでもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12136057 2013
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12136057
2020-11-07
用途:
pwk35 に交換に伴い
その他業種

pwk35 交換に伴い購入。
キャブレター取り付け口は見た目浅い感じがしますが、キッチリとホールドされます。
60ミリの取り付けピッチがあっていないという書き込みを見てたので、軽く削るのを前提で購入しました。
実際に微妙に狭かったので削りました。
購入を考えている人はそのつもりの方が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする