インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2014

インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2014 KOSO
(4件のレビュー)

キャブレター
取り付け径が31mmのキャブ、PE20/24、
TM24、NTK08/9キャブ
径(Φmm)(マニ側)28 ねじピッチ(mm)(取り付け)60 内径(Φmm)31 寸法a(mm)60 寸法b(mm)24 取付径(Φmm)31 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※画像は商品と異なります。寸法等でご確認ください。
※商品番号2005の初期付属インシュレーターでもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12136066 2014
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12136066
2022-04-08
用途:
キャブレター
製造業

キャブレターの交換にしようしました。使用上問題ありません

対象商品:
12136066
2021-05-05
用途:
キャブレター交換
建設業・工事業

過去のレビューを読んで覚悟を決めて購入しましたが、やはり約半年使用でひび割れが発生しました。
 Koso製のインマニ使用し、使用キャブレターは指定穴径通り、1年経ち2次エアは吸っていないようですが、いつ吸ってもおかしくなさそうです。

対象商品:
12136066
2019-07-09
用途:
インシュレーター
その他業種

取り付け穴の幅が狭く片側が入りません。使い物になりませんでした。

対象商品:
12136066
2017-07-18
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

形状、サイズ的には申し分ないのですが、前回購入して2か月ほどの使用で亀裂が入ってきました(まだ二次エアを吸ったりはしていないようです)、当りはずれがあるのか使用状況によるものなのかは解りませんが、ちょっと残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、下記のような要因が考えられるとの事です。
①使うマニホールドがあっていない
②バンドを締め込みすぎている
③キャブサイズがあっていない
④キャブレターの固定がなされていない

マニホールドとインシュレーターの間に液体パッキンを塗布することを推奨いたします。

何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする