インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015

インシュレーター 60mmピッチシリーズ 2015 KOSO
(4件のレビュー)

径(Φmm)(マニ側)28 ねじピッチ(mm)(取付)60 内径(Φmm)35 寸法a(mm)60 寸法b(mm)24 キャブレター取り付け径が35mmのキャブ、PWK28、OKO21、24、28、30、KOSOスモールボディー28、VM26、CVK30、NXC125-52キャブレター 取付径(Φmm)35 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※画像は商品と異なります。寸法等でご確認ください。
※商品番号2024/2009の初期付属インシュレーターでもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12136075 2015
1,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12136075
2019-07-09
用途:
インシュレーター
その他業種

取り付けピッチが狭く、ボルトが入りません。使い物になりませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
12136075
2019-03-18
用途:
セロー225にPWK 28
株式会社富樫縫製 様

シリンダー側の合わせ面にあるオーリングがガチガチに固い。交換しようにも外す事が出来ず、液体ガスケットを使った。

1人が参考にしています
対象商品:
12136075
2017-06-13
用途:
補修用に・・・・

補修用の部品なので注文して、直ぐに商品の発送は助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
12136075
2016-02-25
用途:
キャブレーター
建設業・工事業

よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする