曜日別特売

アルミトランク

アルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCOアルミトランク - TRUSCO
(3件のレビュー)

デザイン性に優れ、耐久性に優れたプロフェッショナルアルミトランクです。
重量物の保管にも耐えられる3重式蝶番を装備しています。計器類や電子機器の移送や保管に最適です。
表面はローレット加工で傷が目立ちにくい。

付属品カギ2個、クッション付材質本体:アルミ合金、ショルダー部:ポリプロピレン(PP)鍵有内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
外寸法・幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16260807TACT-450450×135×330435×314×120488-74254.1450
22,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
21603726TACT-530525×185×338525×165×318488-74414.5525
31,190
26,980
29,678(税込)
当日出荷
16260816TACT-530525×185×338525×165×318488-74414.5525
22,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16260816TACT-53021603726TACT-530TACT-530 アルミトランク TRUSCO 21603726アルミトランクTRUSCO1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16260816
2020-05-30
用途: 治工具保管
製造業

保護材も有り、中の治工具は安全ですが、外側がややひ弱そうなので、外ケース本体の剛性がもう少し有れば、良いかと思います。

対象商品 : 16260807
2017-12-22
用途: 装置のメンテ用
卸売・小売業

ケース内の仕切が、少し弱すぎる。強度のある素材で仕切が出来ると助かります。

対象商品 : 16260816
2019-07-23
用途: 会社の書類を配送
自動車・二輪車・自転車関連業

傷も目立ちそうになく、四隅の補強があって頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする