エンジンオイル SN/CF(相当) 10W-30
SNグレードはSMグレードよりも、省燃費性能、オイル耐久性、触媒システム保護性能の改善をされたエンジンオイルです。
用途ガソリン・ディーゼル兼用
SAE10W-30
APISN/CF相当
ベースオイル高級合成潤滑油(グループ3)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ILSACGF-5
危険物の性状非水溶性
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激及び皮膚炎などを引き起こす恐れがありますので、取り扱う時は保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
※火気厳禁
※トラクターへのご使用はしないでください。
※二輪車には使用できません。
定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。
詳しくはクリック。
| 注文コード | 品番 | 内容量 | 危険物の数量 | 定期注文特価(税別) | 定期注文特価(税込) | 出荷関連 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26573724 | 10W-30 | 1缶(20L) | 20L |
取扱い終了 1年間返品保証 |
定期注文する | ||
| 16345674 | 10W-30 | 1缶(20L) | 20L |
取扱い終了 1年間返品保証 |
定期注文する |
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16345665 | 10W-30 | 45528834 | - |
|
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 | モノタロウ | 1缶(4L) | ¥2,198 税込¥2,418 | 材質に違いがあります |
| 26573724 | 10W-30 | 45461650 | - |
|
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 | モノタロウ | 1缶(20L) | ¥9,998 税込¥10,998 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2025-10-06
- 用途:
- リピート買い
ガレージ GT-R 様
性能的にも十分なので、一番安価な10W-30を常用しています。1万キロに一回交換で全く問題ありません。複数台所有者は良いかも。
- 対象商品:
- 26573724
2025-03-21
- 用途:
- カーメンテナンス
ゼネラルカーゴ 様
(運輸・通信業)
モノタロウブランドの商品よく購入します。
安いですが何の問題も無く
定期的なオイル交換ができるので助かります。
- 対象商品:
- 26573724
2024-09-13
- 用途:
- 自家用車のエンジンオイル交換
製造業
化学合成オイルのSNクラスで、これ以上お得なオイルはありません。
20リットルで多いですが、車も5台と多いため、一年足らずで使い切ってしまい、毎回リピートしています。
モノタロウブランドでも、全く問題ありませんし、逆に信頼できます。
次回も割引やクーポンを使用して、極力安価に買うようしたいと思います。
4人が参考にしています
- 対象商品:
- 26573724
2024-08-15
- 用途:
- 軽のオイル交換
有限会社平井電設 様
この価格で100%化学合成油は嬉しい!半年で3,000キロ程度走行して交換しても粘度低下を起こしておらず性能は良いかと思う。ただ残念なのが4L缶が終了してしまったのが残念です。価格の割に良いオイルだったんですが、、
4人が参考にしています
2024-09-20
- 用途:
- 農業
トラクターとガソリンハンマーナイフに使用しています ガソリンとデイゼルエンジン兼用なので経済的に良い
1人が参考にしています
2024-10-19
- 用途:
- 機械のメンテナンス
全く問題なく使用しています。
前回注文時はプラスチックでしたが、また元に戻り金属製のペール缶になりました。
2024-09-19
- 用途:
- 低年式車のオイル交換用に
農・林・水産業
低年式車は未だ10W-30指定で頻繁に交換するので
品質に問題無く安価なこちらの商品はリピ買い定番品です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- オイルを注ぐ「ノズル」または「コック」は付属していますか。
付属していない場合、適合する商品を教えてください。
- 回答:
- 「ノズル」や「コック」は付属しておりません。
注ぎ口に「ベロ」が付いているペール缶になります。
また、現時点では適合する「ノズル」「コック」の取り扱いはございません。
2024-01-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
モノタロウエンジンオイルについてのご説明(動画あり)
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/monotaro_engineoil/
2022-08-04
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28