曜日別特売

N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE)

N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) - ナンシン
(1件のレビュー)
適合
N-DSK-301B2用
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(グレー)
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
55
車軸径(mm)
12
許容荷重(daN)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16379238NRB-125 グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379238
2022-01-05
用途: 物を搬ぶ為、機材搬入時

助かりました、片方だけ、長い間荷物に擦れて、凹んでしまい、もう新しいのを買うしか無いと諦めて居ました、モノタロウなら、何でも細かいパーツまで、購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする