曜日別特売
NRB-125 グレー N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE) ナンシン 16379238

N-DSK-301B2 後輪用ゴム車輪のみ(GEAR TYPE)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
16379238
品番
NRB-125 グレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合
N-DSK-301B2用
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム(グレー)
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
55
車軸径(mm)
12
許容荷重(daN)
150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16379238
2022-01-05
用途: 物を搬ぶ為、機材搬入時

助かりました、片方だけ、長い間荷物に擦れて、凹んでしまい、もう新しいのを買うしか無いと諦めて居ました、モノタロウなら、何でも細かいパーツまで、購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする