曜日別特売

ネスティングラック ネスラックーP(R)

ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業ネスティングラック ネスラックーP(R) - 岡田工業

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。材質スチール奥行(mm)1200表面処理強制焼き付け塗装耐荷重(t)1均等積載量(kg/段)1000有効内寸法・奥行(mm)1150内容量1台
注意
※物流費の変動により、商品の販売価格より配送費が高くなることがあります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
高さ(mm)
間口(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
最大積載段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16454542NRP327レッド4612701350天地4
36,000
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454558NRP340レッド4614001350天地3
36,000
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454567NRP357レッド4715701350天地3
37,000
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454576NRP377レッド5117701350天地3
39,000
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454585NRP427レッド4712701450天地4
40,000
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454594NRP440レッド4614001450天地3
39,000
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454603NRP527レッド4812701550天地4
41,500
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454612NRP540レッド4814001550天地3
41,500
33,980
37,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16454628NRP657レッド5015701650天地3
42,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月2日
58461777NRP627レッド5012701650天地4
41,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする