アイリスオーヤマ
密閉コンテナBOX
バックルでしっかり固定するので、収納物を湿気やホコリから守ります。パッキン仕様の蓋付きで密閉性があります。丈夫なので最大6個まで、積み重ねることができます。
材質
(本体・バックル)ポリプロピレン、(パッキン)発泡PE
色
クリア
フタ
あり
フタの種類
バックル式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16712693
D-UCB-SS
1箱(5個)
870
300×443×170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712702
D-UCB-S
1箱(5個)
1280
400×500×180
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712718
D-UCB-SD
1箱(5個)
1560
400×500×280
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16712727
D-UCB-LD
1箱(4個)
2020
450×600×285
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください