曜日別特売

チップ SRFT

チップ SRFT - 三菱マテリアル
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(2個)
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58681156SRFT10 MP80102.610
16,520
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58681165SRFT12 MP8010312
17,140
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
58681174SRFT16 MP8010416
17,620
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
58681183SRFT20 MP8010520
18,580
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58681192SRFT25 MP8010625
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
58681201SRFT30 MP8010730
24,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
58681217SRFT32 MP8010732
26,400
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする