曜日別特売

チップ ADKT

チップ ADKT - イスカルチップ ADKT - イスカルチップ ADKT - イスカルチップ ADKT - イスカル
内容量1箱(10個)
全31種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40638403ADKT 150516R-HM IC908平行四辺形85°IC9081.65.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638412ADKT 150516R-HM IC28平行四辺形85°IC281.65.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638421ADKT150516R-HM IC830平行四辺形85°IC8301.65.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638437ADKT 150516R-HM IC910平行四辺形85°IC9101.65.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638473ADKT 150532R-HM IC635平行四辺形85°IC6353.25.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638482ADKT 150532R-HM IC20平行四辺形85°IC203.25.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638491ADKT 150532R-HM IC28平行四辺形85°IC283.25.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638507ADKT 150532R-HM IC830平行四辺形85°IC8303.25.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638516ADKT 150532R-HM IC910平行四辺形85°IC9103.25.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638525ADKT 150540L-HM IC328平行四辺形85°IC32845.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638534ADKT 150550R-HM IC28平行四辺形85°IC2855.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638552ADKT 150564R-HM IC28平行四辺形85°IC286.45.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638561ADKT 150564R-HM IC830平行四辺形85°IC8306.45.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
18,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638586ADKT 1505PDR HM90 IC4050平行四辺形頂角85°IC40500.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638595ADKT1505PDRHM90 IC950平行四辺形頂角85°IC9500.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
12,200
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638604ADKT1505PDR-HM IC5400平行四辺形頂角85°IC54000.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,200
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
40638631ADKT 1505PDTR-76 IC330平行四辺形頂角85°IC3300.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638647ADKT1505PDTR-76 IC830平行四辺形頂角85°IC8300.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638656ADKT 1505PDTR-76 IC4050平行四辺形頂角85°IC40500.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638692ADKT 1505PDTR-RM DT7150平行四辺形頂角85°DT71500.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
13,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638701ADKT 1505R8T-FF IC330平行四辺形頂角85°IC3300.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
18,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638717ADKT1505R8T-FF IC928平行四辺形頂角85°IC9280.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
17,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
40638446ADKT 150524R-HM平行四辺形85°IC6352.45.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,100
取扱い終了
代替品有
40638455ADKT 150524R-HM平行四辺形85°IC8302.45.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,900
取扱い終了
代替品有
40638464ADKT 150524R-HM平行四辺形85°IC9102.45.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,100
取扱い終了
代替品有
40638674ADKT 1505PDTR-RM-IC635-----
10,600
取扱い終了
代替品有
40638543ADKT 150564R-HM平行四辺形85°IC635-5.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
14,100
取扱い終了
40638613ADKT 1505PDTR-76-IC5400-----
11,200
取扱い終了
40638622ADKT 1505PDTR-76-IC635-----
10,600
取扱い終了
40638665ADKT 1505PDTR-RM-IC5400-----
11,200
取扱い終了
40638683ADKT 1505PDTR-RM IC4100平行四辺形頂角85°IC41000.55.5615片面一部円筒穴片面40°~60°
12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40638446ADKT 150524R-HM05398407ADKT150524R-HM IC328ADKT 150524R-HM チップ ADKT-HM イスカル 05398407チップ ADKT-HMイスカル1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
40638455ADKT 150524R-HM05398407ADKT150524R-HM IC328ADKT 150524R-HM チップ ADKT-HM イスカル 05398407チップ ADKT-HMイスカル1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
40638464ADKT 150524R-HM05398407ADKT150524R-HM IC328ADKT 150524R-HM チップ ADKT-HM イスカル 05398407チップ ADKT-HMイスカル1箱(10個)
15,980
税込17,578
材質に違いがあります
40638674ADKT 1505PDTR-RM05397567ADKT1505PDTR-RM IC928ADKT 1505PDTR-RM チップ ADKT-RM イスカル 05397567チップ ADKT-RMイスカル1箱(10個)
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。材質に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする