住友電工ハードメタル
チップ TEEN
材質
ACP100
形状
正三角形
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
内容量
1箱(10個)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41325383
TEEN43TR ACP100
¥
20,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください