カーメイト
ドリンクホルダークワトロ カーボン調
スポッと収まる安定感
コンビニコーヒーが傾かないドリンクホルダー
4点支持でドリンクをホールド。(ドリンク容器の形状によっては、4点で支持されない場合があります。)
用途
ドリンクホルダー
付属品
Sクリップ×2本、Mクリップ×2本、粘着シート×1枚
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×84×95
内容量
1セット
注意
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※ドリンクを置いた状態で放置しないこと。高温でフィンが損傷することがあります
※600mlを超えるドリンクは置かないこと。本製品やフィンが損傷します
※熱で変形、変質したり、破裂するおそれのある物(ガスライター・エアゾール製品)は置かないこと。悪路走行時やドリンク容器やカップ容器の形状によっては安定しない場合があります。安定性を確認のうえ、使用すること。
※ドリンク容器やカップ容器の形状・材質によっては、出し入れしづらい場合があります。その場合、停車時にホルダー本体を押さえながら出し入れしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17034623
DZ265
カーボン調&ブラックメッキ
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17034632
DZ266
カーボン調&シルバーメッキ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください