A-1450 味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板 豊稔企販 17207733

味づくり自分流 麺道具 黒檀こま板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17207733 品番A-1450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒く、堅く、美しい黒檀を枕と歪み止めに使用。

タイプ手無 材質黒檀、桐 サイズ大大 質量(g)250 寸法(幅W×奥行D)(mm)270×320 板厚(mm)6 枕高(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする