チップ ACMT

チップ ACMT - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901551ACMT100304R CY250CY2500.4
15,200
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901567ACMT100308R CY100HCY100H0.8
15,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901576ACMT100308R CY250CY2500.8
15,200
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901585ACMT100308R GF30GF300.8
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
40901594ACMT100308R WH10WH100.8
11,700
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
40901612ACMT100320R CY250CY2502
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
40901542ACMT100304RCY100H0.4
オープン
取扱い終了
40901603ACMT100320RCY100H2
オープン
取扱い終了
40901621ACMT100320RGF302
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする