ループAD-2用カフス

ループAD-2用カフス - クラレプラスチックスループAD-2用カフス - クラレプラスチックス
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※挿入しにくい場合は、水、石鹸水等を塗布すると容易に挿入できます。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17095243Φ32PVC(導電配合)41328.733.6
オープン
579
637(税込)
当日出荷
17095252Φ38PVC(導電配合)44389.238.6
オープン
639
703(税込)
当日出荷
17095268Φ50PVC(導電配合)49501152.6
オープン
809
890(税込)
当日出荷
17095277Φ65PVC(導電配合)49651265.6
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17095286Φ75PVC(導電配合)4076.214.877.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17095295Φ90PVC(導電配合)5089.515.890.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17095304Φ100PVC(導電配合)45101.617.1105.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17095313Φ125PVC(導電配合)6112718.8128.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
17095322Φ150PVC(導電配合)74152.420154
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
17095338Φ175ゴム7017521.5179.4
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
17095347Φ200ゴム7020323205.4
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
17095356Φ250ゴム7125424256.2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
17095365Φ300ゴム7230525.5306.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17095243
2022-12-24
用途: ダクトホースの接続、連結用

手軽に使用できて良いです。クラレのマルチナを接続して使用しています。ホースをねじ入れてしっかりと接続できます。金属製とは異なり、床などに落としても傷つけることもありません。使用できるホースは左巻きなので注意が必要です。今後も必要があればリピートします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする