イスカル
チップ HM90 APKT-8M
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.18
寸法d(mm)
6.76
切刃長さ(mm)
8
寸法r(mm)
0.8
寸法F(mm)
1.4
寸法l(mm)
10.7
逃げ角(度)
11
寸法s(mm)
3.53
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05395975
HM90APKT1003PDTR-8M IC928
IC928
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
05395984
HM90APKT1003PDTR-8M IC910
IC910
¥
14,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください