チップ APMT-ZEL

チップ APMT-ZEL - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)1.6厚さ(mm)6.35逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40902556APMT190616ZEL CY100HCY100H
35,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
40902574APMT190616ZELGF30
オープン
取扱い終了
40902565APMT190616ZEL CY250VCY250V
29,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする