曜日別特売

ジップラップ(工具付セット)

ジップラップ(工具付セット) - 千代田通商

専用のラップ工具を使って、チューブに巻き付ける手間が無く、作業時間が短縮されます。
サイドに施されるスリット加工によって機器の屈曲動作に自在に追従します。
素材はナイロン6製で耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れます。取り外しが可能で繰り返し使用可能。

長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10459313ZW-9BK-20-K911808-3380
6,020
4,999
5,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459356ZW-9W-20-K911808-3382
6,020
4,999
5,499(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459286ZW-15BK-20-K1517808-3368
8,730
6,999
7,699(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459322ZW-15W-20-K1517808-3370
8,730
6,999
7,699(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459295ZW-20BK-20-K2022808-3372
12,920
10,981
12,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
10459338ZW-20W-20-K2022808-3374
12,920
10,981
12,079(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459304ZW-25BK-20-K2527808-3376
14,700
13,982
15,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
10459347ZW-25W-20-K2527808-3378
14,700
13,982
15,380(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする