KCRキャブレター

KCRキャブレター KOSO
(1件のレビュー)

汎用キャブレターです。円柱型のスロットルバルブを採用し、チューニング用として特に扱いやすいセッティングを求めている場合に有効です。
2スト4スト問わず、使用可能なオールマイティーキャブレターです。
口径はミニバイク系に最適。KOSO製ですので品質や精度も良く、安心して セッティングに打ち込めます。
トップキャップはネジ式ですので、セッティング時の脱着が容易です。
KSRレーシングキャブやPWKタイプキャブと外寸がほぼ同じですので、取り付け やインシュレーター等の補記類も豊富です。ニードル5段調整可能
マニュアルチョーク付き
ジェット類(メイン、スロー)はPWK28などと同じです。

付属品ジェット類 MJ#100 SJ#38 内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17215783 KS-KCR-28 キャブ口径:Φ28、エンジン側取り付け外径:35、エアクリーナー側取り付け外径:50
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
17215792 KS-KCR-30 キャブ口径:Φ30、エンジン側取り付け外径:35
エアクリーナー側取り付け外径:50
9,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17215783
2017-05-16
用途:
ヤマハ・セローのチューニングに

同タイプ国産品と性能、仕上げは遜色無いです。
規格も準じているので使いやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする