曜日別特売

サングラスクリップ カーボン

サングラスクリップ カーボン - カーメイトサングラスクリップ カーボン - カーメイト
(3件のレビュー)

使いやすいサンバイザー取付けタイプのサングラスクリップです
サングラスを傷つけずに簡単ホールド
駐車券や薄い領収書などがはさめる便利なチケットクリップ機能付き

用途サングラスクリップ質量(g)18本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)85×30×41RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取付け可能サンバイザー:20mm以下の厚み
サングラスクリップ使用可能サイズ:8mm以下
運転の妨げになる場所には取付けないこと
走行中に本製品の操作はしないこと
車種によっては、サンバイザーにフックの跡がつくことがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17432774DZ318カーボン調&ブルーメタリック
オープン
839
923(税込)
当日出荷
17432783DZ319カーボン調&レッドメタリック
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17432783DZ31987452872DZ212DZ319 サングラスクリップ カーボン調 カーメイト 87452872サングラスクリップ カーボン調カーメイト1個
699
税込769
色違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17432783
2021-03-06
用途: 自分の車に使用

今まではサングラスを外すと買った時のケースに入れ手間でしたが、この商品があれば助かります。今回は車の色に合わせ赤色を購入しましたが、もう一台の車用に色を変えてリピートの予定です。サングラスがなくてもバイザーにあるだけで車がおしゃれ度が増します。

対象商品 : 17432783
2020-05-28
用途: サングラスの収納
ボッリチーネサービス業

車内サンバイザーに取り付け、サングラスを固定するのですが、簡単にワンタッチで取り外しができ、何よりカッコいいのが、気に行ってます。

対象商品 : 17432783
2017-06-14
用途: 普段のドライブ時
ユーニーズサービス業

メモ側とサングラス側が一方向からの差し込みなのが残念。独立して両サイドから差し込める様な構造ならなお良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする