曜日別特売

どこでもスタンドライト

どこでもスタンドライト - 旭電機化成どこでもスタンドライト - 旭電機化成どこでもスタンドライト - 旭電機化成どこでもスタンドライト - 旭電機化成
(4件のレビュー)

電源のないところでもスタンドとして使える便利なライト!
スタイリッシュな形でコンパクトです。ベッドサイドからアウトドアまで様々なシーンで役立ちます。
軽量、コードいらずで置き場所をえらびません。
ヘッド部分は、上下に約180度動き、角度調整ができます。
電池寿命 連続点灯時間:約70時間(国産アルカリ乾電池使用の場合)

寸法(mm)
約85×230×105(折りたたみ時)
約85×230~285×105
ブラック材質本体/ABS樹脂、レンズ/PS樹脂質量(g)約90(電池を除く)光源0.3W白色LED×1使用乾電池単3形乾電池×3(別売)色(本体)ブラックアーム角度調整電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17684047AST-3302
2,000
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17684047
2019-03-14
用途: 文字を書く時の補助照明
MECHBOX自動車・二輪車・自転車関連業

光の色が白すぎる為 白い紙が反射する 長時間使用時は目が疲れやすいです。表面レンズでカバーし色付けして柔らかい光が欲しいです。
電源コードが無いし軽量で 書類の上に置いて問題無く便利で助かります

対象商品 : 17684047
2019-01-22
用途: 車内での作業用
運輸・通信業

ヘットが動くので使いやすいです。欲を言えばも少し明るさがあったらと思います。

対象商品 : 17684047
2017-11-18
用途: 日が短くなったこの頃ちょと薄暗くなったときpcの横に置いて使っています、とても便利です。
佐藤建設建設業・工事業

乾電池式なので少しの間だけ使うような時に使っている。

対象商品 : 17684047
2015-11-21
用途: ミシン作業

値段からするとこんなものかもしれませんが、LEDは一つで作りもイマイチ。でもスイッチの動作感はしっかりしてます。向きが大きく変えれるのは便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする