3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)

3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) - マル信無線電機
(20件のレビュー)
極数3コンタクト形状メスタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38903593MJ-073H-R1個3ストレート
オープン
259
285(税込)
当日出荷
38904101MJ-20351個3アングル
オープン
139
153(税込)
当日出荷
38903602MJ-074N1個3ストレート
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38904275MJ-355W1個3ストレート
オープン
219
241(税込)
当日出荷
75927485MJ-1501個3ストレート
オープン
159
175(税込)
当日出荷
76022696MJ-0821パック(10個)3ストレート
オープン
3,198
3,518(税込)
32日以内出荷
76022705MJ-0831パック(10個)3ストレート
オープン
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023229MJ-156L1パック(10個)3アングル
オープン
3,298
3,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023308MJ-354W1パック(10個)3アングル
オープン
3,598
3,958(税込)
32日以内出荷
返品不可
76023685MJ-073SP1パック(10個)3ストレート
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
76024324MX-387GL1パック(10個)3アングル
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
76026546MJ-15351パック(10個)3アングル
オープン
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
85282944MJ-352W-01セット(10個)3アングル
オープン
3,898
4,288(税込)
58日以内出荷
返品不可
38903645MJ-0821個3ストレート
オープン
取扱い終了
代替品有
38905255MX-387GL1個3アングル
オープン
取扱い終了
代替品有
38904223MJ-352W-01個3アングル
オープン
取扱い終了
代替品有
75927433MJ-073SP1個3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75927476MJ-0831個3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75927494MJ-15351個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75927503MJ-156L1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75927661MJ-354W1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38904162MJ-23351個3アングル
オープン
取扱い終了
38904171MJ-24351個3アングル
オープン
取扱い終了
38903751MJ-158L1個3アングル
オープン
取扱い終了
38904196MJ-3335-31個3アングル
オープン
取扱い終了
38904232MJ-352W-C1個3アングル
オープン
取扱い終了
38904257MJ-354W-SG1個3アングル
オープン
取扱い終了
75927397M03-836A01個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927406M03-836D01個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927415M03-836F01個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927424MJ-06351個3アングル
オープン
取扱い終了
75927442MJ-074N01個3ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
75927512MJ-156L-51個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927521MJ-158L-51個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927537MJ-16351個3アングル
オープン
取扱い終了
75927555MJ-2735-31個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927564MJ-2735-51個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927573MJ-2735A1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927582MJ-2735B1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927591MJ-3335-41個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927607MJ-3335-51個3アングル
オープン
取扱い終了
75927616MJ-3335-61個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927625MJ-3535-31個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927984MJ-3935-31個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927634MJ-3535-51個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927643MJ-3535A1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927652MJ-3535B1個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927677MJ-4035-31個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927686MJ-4035-41個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75927695MJ-44351個3アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38903645MJ-08276022696MJ-082画像準備中3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
3,198
税込3,518
内容量が変更になりました。
38905255MX-387GL76024324MX-387GLMX-387GL 3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機 760243243極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
1,498
税込1,648
内容量が変更になりました。
38904223MJ-352W-085282944MJ-352W-0MJ-352W-0 3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機 852829443極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1セット(10個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
75927433MJ-073SP76023685MJ-073SP画像準備中3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
3,598
税込3,958
内容量が変更になりました。
75927476MJ-08376022705MJ-083画像準備中3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
3,698
税込4,068
内容量が変更になりました。
75927494MJ-153576026546MJ-1535MJ-1535 3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ) マル信無線電機 760265463極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
1,798
税込1,978
内容量が変更になりました。
75927503MJ-156L76023229MJ-156L画像準備中3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
3,298
税込3,628
内容量が変更になりました。
75927661MJ-354W76023308MJ-354W画像準備中3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)マル信無線電機1パック(10個)
3,598
税込3,958
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903593
2023-01-20
用途: PA関係
その他業種

ミニのステレオジャック。プラスチックケース向き。ケースの内側から締め付ける。少し締め付けしにくいので、私の評価は4。私は金属ケース向きの38904275が好み。しかし、入手困難も。電気的には問題ない。こんな部品も扱ってくださるモノタロウに感謝です。

対象商品 : 38904223
2023-10-31
用途: ギター内蔵プリアンプの製作。
その他業種

モノタロウ でしか手に入れられないので助かりました。

対象商品 : 38903593
2022-04-22
用途: 自作のオーディオ装置の入力用

表示される寸法図には当商品がありませんが、注文コード/品番が38903821/MJ-164H(Φ3.3モノラル)で表示される図面が対応します。取付ネジ部径は8mmです。ネジ部の長さは4.5mmありますが確実に取り付けるにはパネル厚は2mmまでが良いと思います。端子の対応は、一番長いのがアース(共通)、短い方の金色がR、アースと同じ色がLです。挿入口の色が金色だから金色の端子がアースと勘違いする人はいないと思いますが、念のため。

2が参考にしています
対象商品 : 38903593
2022-09-09
用途: BNCコネクターとの変換用
その他業種

2個購入しましたが、1個が奥まで差し込めなくて使用不可でした。
必要なのは1個だったので何とかなりましたが。

対象商品 : 38903602
2021-04-05
用途: アクションカメラの外部マイク取付
マイ電気商会建設業・工事業

アクションカメラの外部マイク取付に使用。
ネットで調べてこの部品が使われてましたので真似しました。
内部マイクを外部マイクへ変更するのに使いました。

対象商品 : 38903593
2021-07-07
用途: 無線機のジャック修理
有限会社木村電機その他業種

挿し込み口の頭の大きさが丁度よくうまい具合に取付出来ました。

対象商品 : 38903593
2021-02-18
用途: 配線工作時に使用
その他業種

安価で安定した性能であり、継続購入して使っていっても良い商品ではないかと思っています。

対象商品 : 38903593
2020-12-08
用途: ステレオミニジャック出力用
サービス業

ケースにGND接地しないので、本ステレオミニジャックを購入しました。
ヘッドホンステレオミニプラグとの接続ですが、良好のようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする