曜日別特売

トヨタ オートフルードWS

トヨタ オートフルードWS - トヨタトヨタ オートフルードWS - トヨタ
(3件のレビュー)

純正トヨタ オートフルードWS
オートマチック・トランスミッション用
タイプT-IVよりも低粘度で、省燃費性に優れたスリップ制御型オートマチックトランスミッション用フルード。

ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※2023年以降商品パッケージが変更になる予定です。商品画像と到着した商品のパッケージが異なる場合がございますが、品質に問題はございません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832309508886-028051缶(4L)4
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
1832310408886-028031缶(20L)20
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18323095
2023-04-05
用途: 車のメンテ
マツモト運輸・通信業

ATFは沢山種類がありますが、純正が間違いないと思いこちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 18323095
2019-11-05
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

新デザインの缶できました。
長期在庫ではないと言うことですね。いいと思います。

対象商品 : 18323095
2016-12-07
用途: ATオイル交換

安価であるが、トヨタブランドにより安心して使用出来た

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

CVTの仕組みと点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/continuous_variable_transmissionvariable/
2022-06-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

AT(オートマチックトランスミッション)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/automatic_transmission/
1が参考にしています
2022-06-08

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする