ウルトラ BF DOT4

ウルトラ BF DOT4 - ホンダウルトラ BF DOT4 - ホンダウルトラ BF DOT4 - ホンダ
(46件のレビュー)

Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。

用途二輪・四輪規格DOT4
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
API
SAE
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6388070608203-999311缶(1L)該当なし該当なし非鉱物油系
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6388073308203-999351缶(18L)該当なし該当なし非鉱物油系
オープン
38,900
42,790(税込)
7日以内出荷
返品不可
6388087308203-999381缶(0.5L)該当なし該当なし非鉱物油系
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1832359408203-999381缶(0.5L)---
オープン
取扱い終了
返品不可
6388069708203-999381缶(0.5L)---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 性能には満足。500ミリリットル缶が使いやすい
有限会社つるみ印刷

ホンダ純正品は高性能と聞いたので続けて使っている。性能に不満は全くない。
結構頻繁に交換・エア抜きをするので1リットル缶を購入したが、片手で慎重に注ぐには重すぎてこぼしそうなので、以前使っていた500ミリリットルの空き缶に必要分ずつ移してから注ぐようにしたらとても扱いやすい。

2025-10-09
用途: 車、バイクのメンテナンスに

DOT4なので、車とバイクのメンテナンス用にずっと使い続けている。容量500mlなのが、早めに使い切れて良い。
以前はもっと安かったが、最近は高くなったのが難点。
いつの頃からか、二輪用と四輪用に分かれたが、どこがどう違うのか、説明が欲しいものだ。

2025-10-01
用途: バイクの整備に

レース用ミニバイクに使用しました。
DOT4の中ではドライ・ウェット沸点が高い方でミニバイクならレースでも使用できると思います。

2025-09-04
用途: 自動車メンテナンス

メーカー純正品のため信頼性が高い。保管期間での劣化を懸念して必要最小限の購入とした。

2025-05-28
用途: ブレーキメンテナンス
製造業

純正フルードなので全てにおいて安心して使用することができます。これからも使い続けていきます。

2025-04-05
用途: ブレーキオイル交換に!
自動車・二輪車・自転車関連業

HONDA車のブレーキオイル交換時、純正品は安心です。

2025-08-04
用途: バイクメンテナンス
ボデーショップ北島自動車・二輪車・自転車関連業

丁度いい量でホンダのメーカー物なので安心して使用出来ます。

2025-02-19
用途: バイク メンテ

街乗りのバイクに使用しています。純正なので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレーキフルードの特長と交換目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bluekifurudo_feature/
2023-02-02

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする