川崎合成樹脂
保存容器システマ 特大(目皿付き)
風味を逃さない密閉タイプ
多彩なバリエーションでスッキリ収納
用途
各種食材の保存に
容量(mL)
2100
材質
(本体・眼皿)ポリプロピレン樹脂、(フタ)EVA樹脂
形状
角形
寸法(mm)
180×270×60
質量(g)
300
耐熱温度(℃)
本体・目皿:140・蓋:60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18461817
K-184802
¥
700
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください