曜日別特売
K-184802 保存容器システマ 特大(目皿付き) 川崎合成樹脂 18461817

保存容器システマ 特大(目皿付き)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18461817品番K-184802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

風味を逃さない密閉タイプ
多彩なバリエーションでスッキリ収納

用途各種食材の保存に容量(mL)2100材質(本体・眼皿)ポリプロピレン樹脂、(フタ)EVA樹脂形状角形寸法(mm)180×270×60質量(g)300耐熱温度(℃)本体・目皿:140・蓋:60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする