ノルディックウェアー ヘリテイジミニパン

ノルディックウェアー  ヘリテイジミニパン ノルディックウェア

ノルディックウェアー社は1946年の創立以来、60年の歴史を持つ高級キッチンウェアブランドです。
高度な鋳造技術により、驚くほど繊細で美しいデザインを創りあげ、単調だったケーキ型の世界をつくりかえました。
美しさとともに重厚な造りを併せ持ちます。
その製品は世代を越えて受け継がれ、世界の90ヶ国で愛用されています。

材質本体/アルミ鋳物(シリコン樹脂加工) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×225×45、(出来上がり寸法1ヶ当り)Φ105×40 品名・タイプ特殊型 耐熱温度(℃)270 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-0974-0301 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18780457 No.88037
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする