ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
池永鉄工
池永鉄工の 厨房用品
池永鉄工の 料理道具
池永鉄工の フライパン・グリルパン
一人用ミニグリル
鉄製
一人用ミニグリル
注文コード
18523435
注文コード
18523435
専用コンロでもカセットコンロでも対応出来るグリルプレート。 溝が余分な油を落してヘルシーに調理してくれます。 電磁調理器対応出来ません。
材質
鉄鋳物
質量(g)
900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×20
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
985079
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
18523435
985079
¥
2,500
¥
1,890
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
スモークレス焼肉グリル やきまるⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
南部鉄 オイルプレートグリル
岩鋳
税込
¥
7,689
¥
6,990
バスケットへ
IK鉄 ジンギスカン鍋 穴明
池永鉄工
税込
¥
3,619
~
¥
3,290
~
(3)
IK 鉄鋳物グリルプレート
池永鉄工
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
高級焼肉器 じゅん
山岡金属工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
岩鋳 オイルプレート どっしりくん
岩鋳
税込
¥
7,029
~
¥
6,390
~
アサヒ 鉄鋳物オイルプレート
アサヒ(鋳物)
税込
¥
10,769
¥
9,790
バスケットへ
アルミ 焼肉プレート さざ波 (角)
マイン
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
バスケットへ
カセットガス 炉ばた焼器 炙りやⅡ
イワタニ
税込
¥
8,679
¥
7,890
バスケットへ
ロジック スキレット
ロッジ
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
(11)
(S)電磁調理器用 鉄ジンギスカン鍋
三和精機製作所
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
(2)
鉄鋳物 角グリルパン
三和精機製作所
税込
¥
9,559
~
¥
8,690
~
網焼きプレート
イワタニ
税込
¥
2,959
¥
2,690
バスケットへ
トキワ 鉄鋳物ステーキグリル
中部コーポレーション
税込
¥
3,179
¥
2,890
バスケットへ
TKG 鉄鋳物 ロストル(焼きアミ)
TKG
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(4)
鉄 極厚プレス式 バーベキュー鉄板
藤田道具
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
トキワ 鉄ジンギス鍋(穴無)
中部コーポレーション
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(2)
アルミイモノ 角型 斜溝付 ステーキパン
EBM
税込
¥
8,789
¥
7,990
バスケットへ
TKG 鉄鋳物 ロースター(焼きアミ)
TKG
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(5)
岩鋳 焼肉ジンギスカン鍋 (ツル付)
岩鋳
税込
¥
6,479
¥
5,890
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
フライパン・グリルパン
グリルパン・スキレット
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります
フライパン・炒め鍋
鍋・フライパンセット
鉄フライパン/中華鍋
オーブンウェア
卵焼き器・オムレツパン
魚焼きフライパン・焼き網
フライパン用フタ
ハンドル・その他関連商品
グリルパン・スキレット
シェアする