曜日別特売

固定・変倍実体顕微鏡

固定・変倍実体顕微鏡 - カートン
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)
326
照明
(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x・10x視野数(23)
視度調整
視度調整可能(±7.2D)
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)
60
内容量
1台
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(kg)
総合倍率
作動距離(mm)
ベース寸法(mm)
ステージプレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18625118M3662510~2082.5220×284W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥123,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
18625093M3660510107220×284W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥119,000
取扱い終了
返品不可
18625102M3661520107220×284W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥119,000
取扱い終了
返品不可
18625127M3663510~3082.5220×284W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥124,000
取扱い終了
返品不可
18625136M3664520~4064.3220×284W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥125,000
取扱い終了
返品不可
18625145M3990264.310113144×260W135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥123,000
取扱い終了
返品不可
18625154M3991264.320113144×260W135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥123,000
取扱い終了
返品不可
18625163M3992264.310~20113144×260W135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥127,000
取扱い終了
返品不可
18625172M3993264.310~3082.5144×260W135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥128,000
取扱い終了
返品不可
18625188M3994264.320~4064.3144×260W135mm×D195mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
¥129,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18625118M366217408405M366226M3662 固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260 カートン 17408405固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260カートン1台
¥169,800
税込¥186,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする