曜日別特売
M3662 固定・変倍実体顕微鏡 カートン 18625118

固定・変倍実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
18625118
品番
M3662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥123,000
本体質量(kg)
5
総合倍率
10~20
作動距離(mm)
82.5
ベース寸法(mm)
220×284
ステージプレート
W208mm×D217mm アクリル樹脂製(白・黒各1枚)
付属品
アイシェード(2個)、ダストカバー、テンションコントロールピン
高さ(mm)
326
照明
(落射照明)LED照明 、(透過照明)なし
眼幅調整範囲(mm)
52~75
焦点調整
鏡体上下動式
接眼レンズ
DSW10x・10x視野数(23)
対物レンズ
1x~2x【フィルター取付径M49】
LED色
5500K±5%
鏡筒形式
双眼変倍
視度調整
視度調整可能(±7.2D)
ワーク観察可能高さ(mm)
125
鏡体機能
傾斜角45°・360°回転式
LED使用数(個)
60
実視野(Φmm)
23~11.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18625118M366217408405M366226M3662 固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260 カートン 17408405固定 変倍実体顕微鏡 NSW-20PG-260カートン1台
¥169,800
税込¥186,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする