曜日別特売

アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ

アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)アシストグリップ固定式ホルダーカップタイプ - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(2件のレビュー)

ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!
がっちり固定!
すっきりホールド!

用途その他アクセサリー材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂タイプカップタイプ適合幅(mm)約55~70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18673156592011
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18673156
2021-06-06
用途: 運転業務中に飲みかけのものを置くところ
有限会社スマッシュ

カップの置くところが回転するので
ペットボトルや背の高いものを置くと
走行中回転して中身が溢れて
トラックのアシストグリップに付けて使うと
メーター等にかかって電子部品が壊れて
走行不能になります
酷い目に遭いました

1が参考にしています
対象商品 : 18673156
2020-08-30
用途: 車内に取り付けました。
運輸・通信業

車内で過ごす事が多い為、スマホなどの小物を快適に配置出来る商品が欲しくて色々探していたら、こちらに辿り着きました。クーラーの吹き出し口に固定するタイプではないので、クーラーを塞ぐことなく、物を置いたりする事が出来るので良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする