電流制御式流量調整弁

電流制御式流量調整弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

絞り開度を検知してアンプとのフィードバックでヒステリシスがほとんど無く高度な制御可能です

呼び03 応差(ヒステリシス)2%以下 流量調整範囲(L/min)0.3~80 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.03(ドレンポート) 最小差圧(MPa)1.2 流量(cm3/分)200 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16370436 EHF3-KG80-03
194,200
 
 
取扱い終了

返品不可
16370445 EHF3-KG80K-03
201,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする