ゼットライト LED Z-704

ゼットライト LED Z-704 - 山田照明

Zライトの魅力をさらにお求めやすく。
省エネで使いやすいコンパクト蛍光灯タイプのスタンダードモデル。
独自の反射板設計と片端でアームとジョイントするセードにより、
さらに広範囲にあかるく照らします。
シングルアームを採用、本棚やパーティションが近接した
小空間でも小回りが利き、ほしい箇所に光が届きます。
一般的なシングルアーム仕様では可動範囲が
上下あわせて90度と限られてしまいますが、
Z-704はあらゆる状況に適合することを考え、より範囲の広い135度の設計。
白熱100W相当の明るさ。
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、
高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。

付属品Z-A9(黒色)取付可能厚55mmまで寸法(mm)セード幅424×48・セード高35・アーム長390材質/仕上アルミ/樹脂/鋼質量(kg)1消費電力(W)20光源コンパクト蛍光灯EFP(昼白色)20形×1取付け方法クランプ光色昼白色電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18734415Z-704B
9,200
取扱い終了
18734424Z-704W
9,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする