Z-704W ゼットライト LED Z-704 山田照明 18734424

ゼットライト LED Z-704

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18734424 品番Z-704W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Zライトの魅力をさらにお求めやすく。
省エネで使いやすいコンパクト蛍光灯タイプのスタンダードモデル。
独自の反射板設計と片端でアームとジョイントするセードにより、
さらに広範囲にあかるく照らします。
シングルアームを採用、本棚やパーティションが近接した
小空間でも小回りが利き、ほしい箇所に光が届きます。
一般的なシングルアーム仕様では可動範囲が
上下あわせて90度と限られてしまいますが、
Z-704はあらゆる状況に適合することを考え、より範囲の広い135度の設計。
白熱100W相当の明るさ。
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、
高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。

付属品Z-A9(黒色)取付可能厚55mmまで 寸法(mm)セード幅424×48・セード高35・アーム長390 材質/仕上アルミ/樹脂/鋼 質量(kg)1 消費電力(W)20 光源コンパクト蛍光灯EFP(昼白色)20形×1 取付け方法クランプ 光色昼白色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする