曜日別特売

ウェーブミル

ウェーブミル - 住友電工ハードメタル

ボディ、チップの高精度化により高品質な加工にも対応。
切れ味と強度を高いレベルで両立。
より低抵抗な刃型設計、経済的なチップサイズの採用しました。
小径を強化したラインアップにより小物部品の加工に最適です。

内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全6種類を絞り込む
刃径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06726456WGC3032RS324116404
35,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
06726474WGC3040RS404916404
38,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
06726492WGC3050RS505922405
40,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
06726517WGC3063RS637222406
50,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
06726526WGC3080R808925.4506
55,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
06726535WGC3100R10010931.75507
68,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする