曜日別特売

ザ ワン アンクルブレイス

ザ ワン アンクルブレイス - ミューラージャパン

バスケットボール競技者のバイオメカニクスを基礎に開発。
着地時の過度な底屈を防ぐ機能。
ズレと足首のねじれを防止するフィギュア8ストラップ。
バスケットボール専用アンクルブレイス。

色
黒
質量(g)
138
タイプ
レースアップタイプ
適合部位
足首
左右区別
左右兼用
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888559751880XS
¥5,200
取扱い終了
返品不可
1888560651881S
¥5,200
取扱い終了
返品不可
1888561551882M
¥5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする