曜日別特売

ラップアラウンド アンクルサポート

ラップアラウンド アンクルサポート - ミューラージャパン

可動域を広げる開口デザイン。
高い伸縮性・固定力のフィギュア8ストラップ採用。
高い通気性・抗菌性のHydramesh採用。

色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
137
タイプ
ラップタイプ
適合部位
足首
適合サイズ(cm)
(靴)22~31
左右区別
左右兼用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888564255157
¥2,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする