曜日別特売

カーフ&シンスプリント サポート

カーフ&シンスプリント サポート - ミューラージャパン

過労性のふくらはぎの痛みに。保温性に優れた柔らかいネオプレーン素材。

色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
154
タイプ
左右兼用・ラップタイプ
ふくらはぎ周り(cm)
27~40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888570353308
¥3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする