8 Super Bright LEDポケットライト 120ルーメン
(4件のレビュー)120ルーメン
寿命:継続3.5時間:一時的8時間
IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い
180℃移動式マグネットクリップ
クリアなワイド照射で手元を照らします
- 全長(mm)
- 160
- 質量(g)
- 33
- 全光束(Lm)
- 120
- 使用電球
- LED
- 連続点灯時間
- 8時間
- 耐水性
- 防沫タイプ
- 光束(Lm)
- 120
- 電球の種類
- LED
- 特殊用途
- 防沫
- 内容量
- 1個
注意
※別途アルカリ単4電池(3個)必要です。※アルカリ電池以外を使用しないでください。接触不良を起こす可能性があります。
懐中電灯・ライト の新着商品
カテゴリ



























