KNIPEX(クニペックス)
ツールケース
耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。
質量(kg)
4.8
耐荷重(kg)
30
有効内寸法・間口(mm)
437
有効内寸法・奥行(mm)
307
有効内寸法・高さ(mm)
172
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19070442
002135LE
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください