曜日別特売

スイスグリップ貫通マイナスドライバー

スイスグリップ貫通マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。打撃部分の金属プレート(グリップエンド)に先端の形状とサイズが刻印されています。金属プレートの周りは、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。ホルダー付き。

セット内容
貫通マイナスドライバー:8102D-3・4・5/貫通プラスドライバー:8193D-1-80・2-100・3-150
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
質量(g)
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
191616258249DCマイナス900あり
¥20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする