クレリア マーブル加工IH対応クックウェアセット

クレリア マーブル加工IH対応クックウェアセット パール金属

ハンドル着脱式でコンパクトに収納。
オール熱源対応。

材質マルチポット本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、フライパン本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、縁部:シリコーンゴム、つまみ・座板:フェノール樹脂、ハンドル樹脂部:フェノール樹脂、金属部:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム セット内容フライパン26cm、フライパン20cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル 外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット/195×135(ガラス蓋含む)、フライパン/215×50(20cm)、280×55(26cm) 表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19157933 HB-1370
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする