直動形電磁弁

直動形電磁弁 - ParkerTAIYO
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1位置数2作動方式直動形使用流体空気内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
定格電圧(V)
ポートサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19236884AD2406-02-2004方向単動5AC200Rc1/4
25,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236893AD2408-03-1004方向複動5AC100Rc3/8
39,600
取扱い終了
19236902AS2308-02-2002方向単動3AC200Rc1/4
21,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236918AS2310-03-1002方向単動3AC100Rc1/4
24,200
取扱い終了
19236927AS2310-03-2002方向単動3AC200Rc3/8
24,200
取扱い終了
19236936AS2310-04-1002方向単動3AC100Rc1/2
24,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236945AS2406-02-1004方向単動5AC100Rc1/4
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236954AS2406-02-2004方向単動5AC200Rc1/4
17,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236963AS2408-02-1004方向単動5AC100Rc1/4
24,400
取扱い終了
19236972AS2408-02-2004方向単動5AC200Rc1/4
24,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236988AS2408-03-1004方向単動5AC100Rc3/8
24,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
19236997AS2408-03-2004方向単動5AC200Rc3/8
24,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする