こんなお得な商品も!

ラインストッパー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
(30)
ブレーキオイルパイプやホースを取り外した時にこぼれ出るブレーキオイルを止める道具です。
配管先端に設置し、先端からの液漏れを防止するクリップです。
バンジョータイプ×1・パイプ仕様×3
中央のレバーで開き幅が3段階に調整できます。
ブレーキ交換時エアコンなどの配管修理等に便利です。
適合軽自動車~4t車
セット内容BANJO TYPE(2個)、1/2インチ(2個)、3/8インチ(2個)、5/16インチ(2個)、10mmパッド(4個)
質量(kg)0.770
ケース寸法(mm)380×280×80
危険物の類別非危険物
内容量1セット