下村企販 下村企販の 厨房用品 下村企販の 料理道具 下村企販の フライパン・グリルパン 鉄製 厚底フライパン 鉄製 厚底フライパン 注文コード 2.3mm厚の鉄は、こげつきにくく、むらなく、おいしく焼き上がります。 材質(本体)鉄 材質(取手)フェノール樹脂 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 17718 17719 サイズ(cm) 選択解除 2226 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 280×225×93445×270×108 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19329047 17718 22 280×225×93 ¥2,500 取扱い終了 19329056 17719 26 445×270×108 ¥3,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 和楽亭 絢 IH深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968~ ¥2,698~ エッグパンカバー フリーサイズ用 藤田金属 税込¥758 ¥689 バスケットへ enzo 鉄フライパン26cm 和平フレイズ 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 深型玉子焼きIH 谷口金属工業 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 軽量IHダイヤフライパン アイメディア 税込¥2,748~ ¥2,498~ グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付 竹原製缶 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ enzo 鉄中華鍋26cm 和平フレイズ 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ グリル フックハンドル CAPTAIN STAG 税込¥549 ¥499 バスケットへ IH対応 槌目玉子焼 谷口金属工業 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 和楽亭深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 和楽亭 絢 IH玉子焼 竹原製缶 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ MUSUBIIHフライパン 竹原製缶 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ セラループ深型フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ enzo 鉄フライパン20cm 和平フレイズ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ IH対応 槌目フライパン 谷口金属工業 税込¥1,758~ ¥1,598~ グリル&トースター ちょい焼きトレーアミ付ワイド 竹原製缶 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ プロガストII フライパン19cm ラバーハンドル付 MTI(エムテーアイ) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ enzo 鉄フライパン22cm 和平フレイズ 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 和楽亭フライパン 竹原製缶 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ グリルトレー 竹原製缶 税込¥912 ¥829 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパン鉄フライパン/中華鍋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。中華鍋の種類と使い方豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/ 参考になった 2023-03-17 「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります フライパン・炒め鍋 鍋・フライパンセット 鉄フライパン/中華鍋 オーブンウェア 卵焼き器・オムレツパン 魚焼きフライパン・焼き網 フライパン用フタ ハンドル・その他関連商品 グリルパン・スキレット シェアする マイページ 最近見た商品