鉄製深型フライパン

鉄製深型フライパン 下村企販
(2件のレビュー)

揚げる・焼く・炒めるができる「深型」シリーズ。

適合ガス火、100V・IH、200V・IH 材質(本体) 材質(取手)天然木 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ(cm)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19329074 24640 26 460×264×70
3,000
 
 
取扱い終了
19329083 24639 24 435×244×71
2,500
 
 
取扱い終了
19329092 24638 22 420×231×69
2,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19329074
2016-08-06
用途:
炒め物など
建設業・工事業

いいね|変形も無くくっ付く事もない

対象商品:
19329074
2016-04-26
用途:
IHの台所で、大いに鉄分を補給できる料理を作ります。
教育・研究機関

取っ手は木製。しっかりした鉄のフライパンです。確かに重さは、軽いフライパンを使ってきたので、感じますが、鉄分補給の究極のフライパン!です。これからしっかり説明書を読んで、最初の焼きや使い方のコツをつかもうと思っています。
説明書もしっかりついていて、勉強になります。
購入して正解でした。深いタイプの鉄製があって良かったです。お気に入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする