アンシルク3 (ハイソックス)

アンシルク3 (ハイソックス) - アルケアアンシルク3 (ハイソックス) - アルケア
(2件のレビュー)

足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で強い圧迫が得られます。
ムレや締め付けを軽減するオープントゥタイプ。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000051医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※サイズ選びの際には、各部位の周囲を計測し、適合するサイズをお選びください。
※2つのサイズにまたがる場合は、足首周囲が適用範囲の中央に近いサイズをお選びください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
アズワン品番
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2053605718621ライトブラウンLL160~180、(中央値170)0-1445-0523~27
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053606618622ライトブラウンL155~175、(中央値165)0-1445-0421~25
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053607518623ライトブラウンM150~170、(中央値160)0-1445-0219~23
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053608418624ライトブラウンS145~165、(中央値155)0-1445-0317~21
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053609318625ライトブラウンSS140~160、(中央値150)0-1445-0115~19
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053610218631ブラックLL160~180、(中央値170)0-1445-1023~27
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053611818632ブラックL155~175、(中央値165)0-1445-0921~25
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053612718633ブラックM150~170、(中央値160)0-1445-0719~23
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053613618634ブラックS145~165、(中央値155)0-1445-0817~21
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
2053614518635ブラックSS140~160、(中央値150)0-1445-0615~19
3,780
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20536075
2023-01-09
用途: 普段
建設業・工事業

事務で座ることが多いので浮腫やすいのですが、この着圧履いてると浮腫にくい。さすが医療用。たまに着圧履いてても浮腫む時はパンパンで苦しくなるので脱いだ方が楽になる

1が参考にしています
対象商品 : 20536057
2018-07-17
用途: 常時
電気・ガス・熱供給・水道業

足のむくみがとれて仕事も生活も断然楽になり、むくみによる疲れがなくなりました。むくまないって素敵ですね。  はく時は少し大変ですが慣れれば問題ないですし、仕事や生活の快適さを知れば何てことないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする