Kenko(ケンコートキナー)
ズーム型高解像度レンズ
超小型ズームレンズとして設置場所を有効利用。
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633967
KCM-Z04
200
0.13~0.4
120~40
42~4.8
67
¥98,000
¥
95,980
¥105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633976
KCM-Z08Ⅱ
188
0.1~0.8
6.3~7.9
30.8~0.48
98
¥140,000
¥
139,800
¥153,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
19633958
KCM-ZS
36
0.6~4.8
17~6
2~0.2
107.41
¥125,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください