熱伝導効果で、焼き上がりに差がつく アルミフッ素加工のエンゼル型

熱伝導効果で、焼き上がりに差がつく アルミフッ素加工のエンゼル型 貝印

『cookpad』と『KAI』 のコラボ!
アルミフッ素は従来品と比べて、熱効率がよいため、焼縮みがなく型離れしやすく、使い勝手がとてもよい。

用途ハロウィンやクリスマス、バースデークッキーやギフトにも。 材質アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工) エンゼル 質量(g)105 本体寸法(mm)200×200×50 寸法(cm)18 品名・タイプエンゼルケーキ型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19797094 DL8046
1,840
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする